Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen KIMAX® | Typ: Einseitig geschlossen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen KIMAX® | Typ: Einseitig geschlossen
Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen KIMAX® | Typ: Einseitig geschlossen
Artikel-Nr.:
     163-6285380
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     34505-99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmelzpunktbestimmungs-Kapillare
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
schmelzpunktbestimmungsröhrchen
Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen KIMAX®
Kapillaren hergestellt aus Borosilikatglas. Eintauchthermometer, kalibriert für 75 mm, ist in den meisten Methoden zur Bestimmung von Schmelzpunkten angegeben.

Typ Einseitig geschlossen
Ø außen 1,5 ... 1,8 mm
Wandstärke 0,2 mm
Länge 90 mm
Verpackungsinhalt 20 x 100
Weitere Suchbegriffe: Schmelzpunktmessgeräte, Röhrchen,zur Schmelzpunktbestim, Messgeräte,Schmelzpunkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,08219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,97*
€ 265,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 221,92*
€ 264,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 211,47*
€ 251,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 180,05*
€ 214,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 164,37*
€ 195,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.