Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzpunktbestimmung Standards | Typ: RMP082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmelzpunktbestimmung Standards | Typ: RMP082
Schmelzpunktbestimmung Standards | Typ: RMP082
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-6286189
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     RMP082
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmelzpunktmessgeräte
Messgeräte,Schmelzpunkt
Standards,Schmelzpunkt
Kunststoffflaschen 350 ml
Schmelzpunktbestimmung Standards
Hochreine Standards, kompatibel mit allen Schmelzpunktinstrumenten. Getestet auf einem hochgenauen Schmelzpunktgerät. Haltbarkeit von 3 Jahren (ab Herstellungsdatum). Erhältlich als Single Melting Point Standard oder als Set von 3 verschiedenen Standards. Glasflaschen mit 1 g. Sets beinhalten 3 Flaschen mit 1 g.

Typ RMP082
Beschreibung Vanillin 81 ... 83 °C
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.