Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestelle Poxygrid Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglasgestelle Poxygrid Draht
Reagenzglasgestelle Poxygrid Draht
Artikel-Nr.:
     163-6286243
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F18762-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas-Drahtgestell
Reagenzglasdrahtgestell
Probenröhrchengestell
Reagenzglasgestell
Reagenzglasständer Poxygrid, Draht
Für die Aufbewahrung und den Transport von Reagenzgläsern.


-Stabile Drahtkonstruktion mit Epoxidbeschichtung
-Autoklavierbar bei 121 °C

Für Ø Gefäße 16-20 mm
Breite 243 mm
Tiefe 170,0 mm
Höhe 83 mm
Abmessungen (BxTxH) 243 x 170 x 83 mm
Farbe blau
Material Draht
Material Beschichtung Epoxidharz
Anzahl Etagen 40
Autoklavierbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.