Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probengefäße PP | Volumen ml: 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probengefäße PP | Volumen ml: 11
Probengefäße PP | Volumen ml: 11
Artikel-Nr.:
     163-6286298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenbecher
Probenbehälter
Probengefäß
probengefäß pp 11ml
Probengefäße, PP
Für IC Sample Processoren und VA-Autosampler.

Volumen 11 ml
Ø außen 16 mm
Länge 108 mm
Die IC Probengefässe sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff für Anwendungen im Gesundheitswesen. Die Produktion und die Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen (Reinraumklasse 7, nach DIN ISO 14644). Dies garantiert minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefässe werden stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen überprüft.
Volumen: 11 ml
Ø außen: 16 mm
Länge: 108 mm
Weitere Suchbegriffe: probenbecher pp, probenbecher, Spurenanalytik, P:Probenröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 1,09685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 261,66*
€ 311,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 259,98*
€ 309,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 254,30*
€ 302,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 250,41*
€ 297,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 219,37*
€ 261,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.