Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Viskosimeter VISCO/VISCO-895 | Typ: VISCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Viskosimeter VISCO/VISCO-895 | Typ: VISCO
Digitales Viskosimeter VISCO/VISCO-895 | Typ: VISCO
Artikel-Nr.:
     163-6286453
Hersteller:
     Atago
Herst.-Nr.:
     6800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarviskosimeter
Viskosimeter
kapillarviskosimeter
Digitales Viskosimeter VISCO / VISCO-895
Kompakt und leicht mit einer Hand zu bedienen. Die digitale Anzeige ermöglicht Ergebnisse leicht zu lesen. Messungen sind auch mit wenig Probenmenge möglich. Einfache Einstellung und einfache Ein-Knopf-Bedienung. Für die Messungen mit dem Gerät können auch andere Behälter als die mitgelieferten Becher verwendet werden.
VISCO-895: Aluminiumausführung mit reduziertem Gewicht (895 g).

Lieferumfang:
VISCO / VISCO-895 Paket A: Viskosimeter mit Adapter für Becher, 50 Papierbecher und 50 Plastikbecher
VISCO / VISCO-895 Paket B: Viskosimeter mit Ultra Low Adapter für niedrigviskose Proben (1 bis 2000 mPas)
Spezifikationen
Messbereich Viskosität: A1: 50 bis 200,000 mPas / 50 bis 200,000 cP
A2: 100 bis 600,000 mPas / 100 bis 600,000 cP
A3: 500 bis 2000,000 mPas / 500 bis 2000,000 cP
Messbereich Torque: 0,0 bis 100,0 % (empfohlen: 10,0 bis 100,0 %)
Drehzahl: 0,5 bis 250 min-1
Betriebstemperatur: 10 bis 40 °C
Abmessungen (B x T x H): 120 x 120 x 200 mm
Nettogewicht: 1200 g
Netzanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz,
4 x LR6/AA Batterien

Typ VISCO
Weitere Suchbegriffe: Digital,Viskosimeter, canon fenske Kapillare, Alumonium, behältre, viscociteit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.143,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,13*
€ 1.607,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,03*
€ 1.600,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,93*
€ 1.560,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,61*
€ 1.375,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,61*
€ 1.360,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.