Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperierschläuche für hochdynamische Temperiersysteme PRESTO™ Edelstahl 1.4404 3-fach isoliert | Anschluss: M24 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperierschläuche für hochdynamische Temperiersysteme PRESTO™ Edelstahl 1.4404 3-fach isoliert | Anschluss: M24 x 1,5
Temperierschläuche für hochdynamische Temperiersysteme PRESTO™ Edelstahl 1.4404 3-fach isoliert | Anschluss: M24 x 1,5
Artikel-Nr.:
     163-6286679
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8930263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Temperierschläuche für hochdynamische Temperiersysteme PRESTOä, Edelstahl 1.4404, 3-fach isoliert
Temperierschläuche mit spezieller 3-fach Isolierung und zwei Anschlüssen. Die Enden sind zum Schutz mit Silikonkappen abgedeckt.

Anschluss M24 x 1,5
Temperaturbereich -100 ... 350 °C
Länge 200 cm
Ø außen 45 mm
Druck 6 (bei 20 °C) / 4 (bei 350 °C) max. bar
Weitere Suchbegriffe: druckschlauch 200cm, druckschlauch, Temperiersystem,Temperierschlau, Temperiersysteme,Temperierschlä, Temperierschlauch,Edelstahl, Temperierschläuche,Edelstahl, slicon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 673,39*
€ 791,22*
Lager 163
Frei Haus
ab € 727,56*
€ 851,33*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,33*
€ 1.013,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,92*
€ 999,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,68*
€ 944,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,53*
€ 908,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,56*
€ 865,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 727,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.