Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCT digital Magnetrührer mit Heizung 230V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCT digital Magnetrührer mit Heizung 230V 50/60Hz
RCT digital Magnetrührer mit Heizung 230V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     163-6286692
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0025004601
EAN/GTIN:
     4053411041779
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer IKA Plate (RCT digital)
Mit gläserner Gehäuseoberfläche. Die Regelung kann durch regelmäßige Firmware-Updates optimiert werden. Die integrierte Timer-/Zählfunktion unterstützt bei der Überwachung sensibler chemischer Reaktionsabläufe.

-Wechsel der Drehrichtung möglich
-Heizplatte aus Aluminium-Legierung für optimale Wärmeübertragung
-Übersichtliches LCD-Display
-Gehäuseoberfläche aus Glas für optimale Reinigung und chemische Beständigkeit
-Temperaturregelung direkt im Medium mit PT1000 Temperaturfühler
-Einstellbarer Sicherheitskreis bis 360 °C
-IKA SmartTemp® Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen
-Timer
-USB-/RS232 Schnittstelle
-10 Jahre Garantie

Lieferumfang: Magnetrührer inkl. Temperaturfühler PT1000

Typ RCT digital
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 20 l
Min. Drehzahl 50 1/min
Max. Drehzahl 1500 1/min
Drehzahl 50 ... 1500 1/min
Min. Heiztemperatur 10 °C
Max. Heiztemperatur 310 °C
Heiztemperatur 10 ... 310 °C
Regelgenauigkeit Heiztemp. ±5 °C
Mit Anschluss ext. Temperaturfühler Ja
Max. Heizgeschwindigkeit 6,5 °C/min
Anzeige Digital
Ø Arbeitsbereich 135 mm
Material Rührstelle Aluminium-Legierung
Material Gehäuse Glas
Min. Sicherheitstemperatur 50 °C
Max. Sicherheitstemperatur 370 °C
Sicherheitstemperatur 50 ... 370 °C
Min. zulässige Umgebungstemp. 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 160 mm
Tiefe 270 mm
Höhe 85 mm
Abmessungen (BxTxH) 160 x 270 x 85 mm
Gewicht 2400 g
Heizleistung 600 W
Nennleistung 650 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Schutzart (IP) IP 42
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührer, Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, laborrührwerk ika, laborrührwerk, Magnetrührer mit Heizung,IKA, Rühren,Magnetrührer, IKA, temperaturmessfühler, Alumonium, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 12,95*
ab € 878,28*
€ 989,49*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 883,66*
€ 1.099,09*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.022,21*
€ 1.260,60*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,60*
€ 1.500,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,46*
€ 1.484,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,25*
€ 1.403,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,59*
€ 1.231,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,21*
€ 1.216,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.022,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.