Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: blau
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: blau
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     163-6286855
Hersteller:
     La-Pha-Pack
Herst.-Nr.:
     09 04 2992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde), fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe blau
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/beige
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: schraubkappe nd9, schraubkappen, schraubkappe blau, Vials,ND9, Schraubverschlüsse,ND9, Septum, Septa, slicon, 150867
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,17812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 267,86*
€ 318,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 267,26*
€ 318,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 255,51*
€ 304,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 227,60*
€ 270,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 204,84*
€ 243,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 178,12*
€ 211,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.