Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Boxen Styropor® (EPS) mit Deckel | Volumen ml: 1 x 250


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.266 473
6.266 473
Artikel-Nr.:
     163-6286926
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     50001932 VE=216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier,Boxen
Transport,Isolierbehälter
Versand,Behälter
Eisbox
Die eps Sicherheitsboxen mit BAM-Zulassung sind für Glasflaschen mit gefährlichem Inhalt geeignet.
Sie sind aus Styropor® gefertigt, sind daher besonders leicht (Einsparung von Transportkosten) und isolieren gegen Wärme und Kälte. Die eps Sicherheitsboxen sind formstabil, widerstandsfähig und elastisch sowie druck- und stoßfest. Sie saugen keine Feuchtigkeit auf, sind hygienisch und eignen sich daher auch für den Transport von pharmazeutischen Produkten.

BAM Zulassungsnummer: 8094/4H1

Lieferung:Box mit Deckel, ohne Flasche
Volumen: 1 x 250 ml
Abmessungen außen (B x T x H): 191 x 97 x 97 mm
Für Flaschen: Ø 70 mm, eckig 64 mm, Höhe 161 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 216 Stück (ab € 1,53445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 392,68*
€ 467,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 390,32*
€ 464,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 380,68*
€ 453,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 378,72*
€ 450,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 331,44*
€ 394,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.