| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6287018 Herst.-Nr.: 702282 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewindeflaschen N9 Gewindeflaschen zur Aufbewahrung flüssiger Proben.
-Weite Öffnung -Kurzgewinde -Flacher Boden
Nennvolumen 1,5 ml Verschlussgröße ND9 Ø 11,6 mm Höhe 32,0 mm Abmessungen (ØxH) 11,6 x 32 mm Farbe klar Bodenform flach Mit Beschriftungsfeld Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, ampullen, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials, glasvilas, 702283, Gewindeflaschen Weithals 9 mm, enghalsflasche ld pe gewinde |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | pro Paket | € 18,90* | ab € 7,92* | € 18,03* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 13,53* | € 20,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0792* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|