Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Quintix® | Typ: QUINTIX612-1CEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen Quintix® | Typ: QUINTIX612-1CEU
Präzisionswaagen Quintix® | Typ: QUINTIX612-1CEU
Artikel-Nr.:
     163-6287182
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     QUINTIX612-1CEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaagen Quintix®
Intuitive Menünavigation, starten der Applikationen mit nur einem Tastendruck. Jederzeit maximale Genauigkeit mit dem fortschrittlichsten Wägesystem. Made in Germany.
-Die Waage justiert sich von selbst neu, wenn eine festgelegte Zeit- oder Temperturgrenze überschritten wird
-Anzeige, farbiges Touchscreen-Display
-Einfache Reinigung
-"Plug & Work" - Technologie ermöglicht die Verbindung mit einem Drucker oder Computer über den USB-Anschluss zur einfacheren GLP-konformen Protokollierung. Direkte Datenübertragung in Microsoft® Windows Programme ohne weitere Software
-Passwortschutz, Supervisor Lock, Menueverriegelung zum Schutz vor unbeabsichtigter Manipulation
-Vorrichtung zur Unterflurwägung
-Quintix®213/313/513/613: Für die einfache Reinigung des Windschutzes sind die Seitenscheiben, der Deckschieber und alle Edelstahlteile mit wenigen Handgriffen herausnehmbar
-Leichtes Nivellieren durch extra große Stellfüße

Typ QUINTIX612-1CEU
Max. Last 610 g
Ablesbarkeit 0,01 g
Reproduzierbarkeit 0,01 g
Linearität ±0,03 g
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) Ø 180 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 216 mm
Tiefe 360 mm
Höhe 95 mm
Abmessungen (BxTxH) 216 x 360 x 95 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, präzisionswaage 0,01g satorius, analysenwaagen sartorius, analysenwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.113,59*
€ 2.214,66*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.198,76*
€ 2.316,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.006,43*
€ 2.337,39*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.605,64*
€ 2.719,91*
Frei Haus
ab € 2.953,27*
€ 3.073,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.316,72*
€ 2.756,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.304,86*
€ 2.742,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.249,02*
€ 2.676,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.217,77*
€ 2.639,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.198,76*
€ 2.616,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.