| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6287348 Herst.-Nr.: MV32ANPPS004WC0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spritzenlose Filter SEPARA SEPARA integriert in einem einzigen Gerät Auto-Sampler-Durchstechflasche, Filtrationsmembran, Kolben und Kappe / Septa. Der einstufige Filterprozess ist effizient und spart Zeit. Schnell und einfach zu bedienen. Geringer Probenverlust. Nach der Filtration ist die Probe bereit für den Einsatz in den meisten Standard Autosamplern. Die geschlitzte Septumkappe sorgt für eine einfache und saubere Probenübertragung. 5 unterschiedliche Septamaterialien, PP Vials mit Ø 12 x 33 mm, Filtervolumen 0,48 ml, Totvolumen <30 µl, maximale Betriebstemperatur 50 °C
Membran PES Porengröße 0.45 µm Farbe grün |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filtrationsvorsatz, Spritzen-Vorfilter, Spritzenfilter, Spritzenvorsatzfilter, Spritzenvorsätze, Spritzenlose Filter, ampullen, Mini,Vials, Vials,Mini, Filter,Spritzenlose, glasvilas, 5ml Spritzen |
| | |
| |