Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttelinkubator SIC-200D-C | Typ: SIC-200D-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttelinkubator SIC-200D-C | Typ: SIC-200D-C
Schüttelinkubator SIC-200D-C | Typ: SIC-200D-C
Artikel-Nr.:
     163-6287436
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     79520-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkubatorschüttler
Schüttelinkubator
Schüttelinkubator SIC-200D-C
Inkubatoren mit integriertem Kreisschüttler als kompakte Tischgeräte, die sich hervorragend für Zellkulturverfahren, insbesondere Suspensionskulturen, eignen.


-Mikroprozessorgesteuert
-Forcierte Luftzirkulation für gleichmäßige Kammertemperatur
-Digitalanzeige für Temperatur und Geschwindigkeit
-Timer von 1 Sekunde bis 9 Tage
-USB-Anschluss
-Einzigartige ausziehbare Plattform für einfaches Be- und Entladen
-Alarmfunktion
-Kommunikationsfähig für externe Temperaturmessung
-Optionale Anschlussmöglichkeit an den Kühler RC-200-3 für Anwendungen unter Raumtemperatur

Typ SIC-200D-C
Min. Temperatur 5 °C
Max. Temperatur 60 °C
Temperatur 5 ... 60 °C
Temperaturkonstanz ±0,5 °C
Min. Drehzahl 30 1/min
Max. Drehzahl 300 1/min
Drehzahl 30 ... 300 1/min
Schüttelhub 16,0 mm
Max. Traglast 10,0 kg
Breite Bewegungstisch 526 mm
Tiefe Bewegungstisch 390 mm
Bewegungstisch (BxT) 526 x 390 mm
Breite 675 mm
Tiefe 562 mm
Höhe 640 mm
Abmessungen (BxTxH) 675 x 562 x 640 mm
Gewicht 60,0 kg
Heizleistung 400 W
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Garantie 3 Jahre
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Inkubator,Schüttler, Inkubatoren,Schüttler, Schüttelinkubator,Stuart, Schüttelinkubatoren,Stuart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.621,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.630,33*
€ 11.460,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.550,53*
€ 11.365,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.255,16*
€ 11.013,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.200,45*
€ 9.758,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7.380,40*
€ 8.782,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.357,08*
€ 8.754,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6.621,36*
€ 7.879,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.