| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6287527 Herst.-Nr.: 59 21 174 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mehrzweckbecher mit Schraubverschluss, PP Transparent, mit rotem Schraubverschluss. Unsteril oder einzeln steril verpackt. Ideal zur Probenahme und zur Lagerung von festen, pasteusen oder flüssigen Materialien.
Nennvolumen 30 ml Ø mit Verschluss 43 mm Höhe 47 mm Steril Ja Verschlussart Schraubverschluss Material PP Material Verschluss PP Farbe transparent Beschriftungsfeld ohne |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Probengefäß, probenbecher pp, probenbecher, Dose,PP, Dosen,PP, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Proben,Dosen, Urinbecher, Proben,Behälter, Mehrzweck,Becher, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen |
| | |
| |