| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6287578 Herst.-Nr.: 50.1055.00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Gehärteter, rostfreier Stahl: Mahlbecher mit Deckel und Dichtung. Einsatz für harte, mittelharte, spröde Proben
- Sinterkorund: Mahlbecher mit Deckel und Dichtung. Einsatz für mittelharte, faserige Proben
- Zirkonoxid: Mahlbecher mit Deckel und Dichtung. Einsatz für faserige, abrasive Proben
- Hartmetall Wolframkarbid: Mahlbecher mit Deckel und Dichtung. Einsatz für harte, abrasive Proben
- Achat: Mahlbecher mit Deckel und Dichtung. Einsatz für weiche bis mittelharte Proben
- Siliziumnitrit: Mahlbecher mit Deckel und Dichtung. Einsatz für abrasive Proben, metallfreie Mahlung
Nennvolumen: 500,0 ml Für: PULVERISETTE 5 / 6 classic line Material: Achat |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fritsch kugelmühle, Planeten-Kugelmühlen, Kugel,Mühlen, Mahl,Kugeln, Becher,Mahl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 4.627,34* | € 4.916,10* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.305,62* | € 5.605,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.305,62* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|