Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 163
>
Kolbenpumpen/Kompressoren
>
Pumpen und Kompressoren
>
Artikel
Kolbenpumpe komplett | Enddruck mbar: 80
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6287587
Hersteller:
Thomas by Gardner Denver
Herst.-Nr.:
U2546C-02
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kolben,Pumpen
Vakuumpumpe,Welch
Vakuumpumpen,Welch
Pumpe,Kolben
Kolbenpumpe, komplett
Verwendbar als Vakuumpumpe oder Kompressor in den verschiedensten physikalischen Anwendungen und Prozessen mit Dämpfen wie z.B. der Filtration, Gasprobenentnahme, Vakuumtrocknung und Automatisierungstechnik. Mit Hilfe der integrierten Manometer können die Vakuum- und Druckwerte permanent überwacht werden. Sie sind nur für trockene oder wässrige Anwendungen geeignet.
-Ölfrei
-Leichte Reinigung
-Einfache Wartung
-Einfache Handhabung und Steuerung
-Robuste Konstruktion
-Druckanschluss mit Abluft-Schalldämpfer
-Saug-/ Druckanschluss: Schlauchwelle DN 8 für Schlauchinnendurchmesser 8 mm
Lieferumfang:
Vakuumpumpe, Vakuum- und Druckregler mit Manometer, Abscheider und Schalldämpfer
Spezifikationen
Saug-/ Druckanschluss: DN 8
Umgebungstemperatur: 10 ... 40 °C
Max. rel. Temperatur: 60 °C
Geräuschpegel DIN EN ISO 2151: 56 dB (A)
Schutzart: IP 20
Enddruck 80 mbar
Förderleistung 38 l / min
Überdruck 5,2 bar
Abmessungen (B x T x H) 254 x 191 x 77 mm
Gewicht 6.3 kg
Leistung 190 W
... >
Lager 163
>
Kolbenpumpen/Kompressoren
>
Pumpen und Kompressoren
Weitere Suchbegriffe:
Pumpen,Kolben
,
Kompressoren
,
vakoum
,
N86KTDC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,83*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 783,83* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,17*
€ 1.071,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,50*
€ 1.052,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,71*
€ 1.013,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,83*
€ 932,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen