Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen Kalk-Soda Glas klar | Nennvolumen: 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Enghalsflaschen Kalk-Soda Glas klar | Nennvolumen: 500 ml
Enghalsflaschen Kalk-Soda Glas klar | Nennvolumen: 500 ml
Artikel-Nr.:
     163-6287785
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     1-0200-0500-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
enghalsflasche tropfverschluß 500ml
enghalsflasche
Enghalsflaschen, Kalk-Natron-Glas, klar
Nach DIN 5090. Rundgewinde nach DIN 168.
Schraubverschlüsse bitte separat bestellen.

Nennvolumen 500 ml
Höhe 183,7 mm
Gewinde GL 25
Farbe klar
Material Kalk-Soda Glas
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche 500ml, Enghals,Flasche, Glas, Enghals,Flaschen, Glas, Flasche,Enghals, Glas, Flaschen,Enghals, Glas, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Glas,Flaschen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Enghalsglas braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 35 Stück (ab € 1,12572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,36*
€ 86,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,72*
€ 84,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,27*
€ 78,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,75*
€ 68,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,19*
€ 66,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 50,56*
€ 60,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 45,51*
€ 54,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,40*
€ 46,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.