Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 50 ml braun DIN 18 ohne 9072160 Schraubverschluß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Enghalsflasche 50 ml braun DIN 18 ohne 9072160 Schraubverschluß
Enghalsflasche 50 ml braun DIN 18 ohne 9072160 Schraubverschluß
Artikel-Nr.:
     163-6287788
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     1-0501-0050-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
GL-Schraubverschlusskappe
Tropfflaschen, Kalk-Natron-Glas, braun
Nach DIN 5090. Rundgewinde nach DIN 168.
Schraubverschlüsse bitte separat bestellen.

Nennvolumen 50 ml
Höhe 92 mm
Gewinde GL 18
Material Kalk-Soda Glas
Farbe braun
Weitere Suchbegriffe: Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, Tropfflasche, enghalsflasche 50ml spritzverschluss, enghalsflasche, enghalsflasche 50 ml, Enghals,Flasche, Glas, Enghals,Flaschen, Glas, Flasche,Enghals, Glas, Flaschen,Enghals, Glas, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Glas,Flaschen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, P:Dosierflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 84 Stück (ab € 0,24131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,27*
€ 47,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,37*
€ 46,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,40*
€ 42,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,47*
€ 36,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,89*
€ 32,00
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.