| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6287949 Herst.-Nr.: 45225-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zentrifugenröhrchen KIMAX®, Hopkins, graduiert, Borosilikatglas 3.3 Röhrchen sind konzipiert um Impfstoffe zu standardisieren. Der Stil ist in 0,01 ml Intervallen, von 0,01 bis 0,05 ml markiert, mit einer Toleranz von ±0,0025 ml. Der Glaskörper hat Abstufungen bei 1,5 und 10 ml mit einer Toleranz von ±0,2 ml. Skala und Legende sind in langlebiger weißer Keramik-Emaille gedruckt.
Nennvolumen 10,0 ml Max. RZB 2980 x·g Ø 17,0 mm Höhe 119,0 mm Abmessungen (ØxH) 17 x 119 mm Mit Graduierung Ja Material Boro 3.3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentrifuge,Röhrchen, Zentrifugen,Röhrchen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch |
| | |
| |