Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Laborthermostate
>
Umlaufkühler
>
Artikel
Umwälzkühler Unichiller® mit OLÉ-Regler | Typ: Unichiller® P025w OLÉ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6288856
Hersteller:
Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
3052.0024.98
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Durchlaufkühler
Umwälzkühler Unichiller® mit OLÉ-Regler
Leistungsstarke Unichiller mit OLÉ-Regler für Standardanwendungen. Die komplett neu konstruierten Unichiller mit OLÉ-Regler bieten Kälteleistungen bis 2,5 kW. Die Kühler sind ideal für Standard-Kühlaufgaben in Labor und Industrie. Die effiziente Arbeitsweise der Kühler reduziert bei vielen Anwendungen den Wasserverbrauch und schont damit die Umwelt und senkt die Betriebskosten. Die Modelle sind mit dem OLÉ-Regler inklusive modernem OLED-Display sowie Anschlüssen für RS232, USB und Pt100-Messfühler (Optional) ausgestattet.
Die P-Modelle enthalten Umwälzpumpen mit hohem Förderdruck für Anwendungen mit großem Druckabfall.
-Kälteleistungen bis 2,5 kW
-Luft- und wassergekühlte Modelle
-Kompakte, robuste Edelstahlgehäuse
-Mit Laufrollen für einfaches Handling
-Optional mit Heizung bis +100°C
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz
Typ Unichiller® P025w OLÉ
Arbeitstemp.-Bereich -10 ... 40 °C
Kälteleistung kW bei 15/0/-10°C 2.5/2.0/1.2
Förderleistung 25 l / min
Druck 2.5 max. bar
... >
Lager 163
>
Temperieren
>
Umlauf-Umwälzkühler
Weitere Suchbegriffe:
Kryostat
,
Umlaufkühler
,
Umwälzkühler
,
chiller
,
Umwälzthermostat,Huber
,
Umwälzthermostate,Huber
,
007-mpc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.358,09*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8.358,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.761,22*
€ 10.425,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.696,80*
€ 10.349,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.461,28*
€ 10.068,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.368,30*
€ 9.958,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.358,09*
€ 9.946,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen