Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettenspitzen Qualitix® Universal | Volumen: 200 µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pipettenspitzen Qualitix® Universal | Volumen: 200 µl
Pipettenspitzen Qualitix® Universal | Volumen: 200 µl
Artikel-Nr.:
     163-6289220
Hersteller:
     Socorex
Herst.-Nr.:
     3070.0200R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Pipettenspitzen Qualitix®, Universal
Die Qualitix® von Socorex werden ausschließlich aus hochwertigem, schwermetallfreiem Polypropylen hergestellt. Eine Präzisions-Gussform sorgt für den luftdichten Sitz auf dem Konus. Strenge Qualitätsverfahren sichern die Konsistenz pro Charge.


-Breites Sortiment, erstklassige Qualität
-Filter mit hoher Dichte verhindern Aerosol-Kontaminierungen
-DNAse-, RNAse-, ATP- und pyrogenfreie Spitzen
-Kompatibilität mit vielen Pipettenmarken

Volumen 200 µl
Max. Volumen 200,0 µl
Länge 49,6 mm
Farbe farblos
Spitzenform schräg
Mit Graduierung Ja
Verpackung 10 Rack(s) à 96
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Mit Filter Nein
Low Retention Nein
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
ATP-frei Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,04394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,70*
€ 94,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,12*
€ 89,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,98*
€ 85,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,34*
€ 71,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,22*
€ 70,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 53,29*
€ 63,42
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 47,97*
€ 57,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,18*
€ 50,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.