Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterspitzen Qualitix® | Volumen: 200 µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filterspitzen Qualitix® | Volumen: 200 µl
Filterspitzen Qualitix® | Volumen: 200 µl
Artikel-Nr.:
     163-6289224
Hersteller:
     Socorex
Herst.-Nr.:
     3070.0200FRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterspitzen
Filtertips
Pipettenspitzen Dualfilter
Pipettenspitzen mit Filter
Filterspitzen Qualitix®
Die Qualitix® von Socorex werden ausschließlich aus hochwertigem, schwermetallfreiem Polypropylen hergestellt. Eine Präzisions-Gussform sorgt für den luftdichten Sitz auf dem Konus. Strenge Qualitätsverfahren sichern die Konsistenz pro Charge.


-Breites Sortiment, erstklassige Qualität
-Filter mit hoher Dichte verhindern Aerosol-Kontaminierungen
-DNAse-, RNAse-, ATP- und pyrogenfreie Spitzen
-Kompatibilität mit vielen Pipettenmarken

Volumen 200 µl
Max. Volumen 200,0 µl
Länge 51,2 mm
Farbe farblos
Spitzenform schräg
Mit Graduierung Nein
Verpackung 10 Rack(s) à 96
Steril Ja
Autoklavierbar Nein
Mit Filter Ja
Low Retention Nein
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
ATP-frei Ja
Weitere Suchbegriffe: Pipettenspitzen, aerosoldicht, Pipettenspitzen, pipettenspitzen 200ul box, pipettenspitzen box, pipettenspitzen, Pipettenspitzen,Socorex, P:Filterpipettenspitzen, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,10753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 172,01*
€ 204,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 171,59*
€ 204,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 165,98*
€ 197,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,66*
€ 155,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 117,58*
€ 139,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,22*
€ 122,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.