Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Laborschalen
>
Labor-Allzweckwanne
>
Artikel
Laborschalen Edelstahl | Nennvolumen: 300 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6289578
Hersteller:
Carl Friedrich Usbeck
Herst.-Nr.:
4332
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
Laborschüssel
Laborschalen, Edelstahl
Konische Form.
Nennvolumen 300,0 ml
Ø außen 105 mm
Höhe außen 65 mm
Abmessungen außen (ØxH) 105 x 65 mm
Material Edelstahl
Mit Rand Ja
Rostfreier Edelstahl.
Nennvolumen: 300,0 ml
Ø außen: 105 mm
Höhe außen: 65 mm
Abmessungen außen (ØxH): 105 x 65 mm
Material: Edelstahl
Mit Rand: Ja
... >
Lager 163
>
Gefäße
>
Schalen
Weitere Suchbegriffe:
labor-allzweckwanne edelstahl
,
allzweck laborschale
,
Schale,Edelstahl
,
Schalen,Edelstahl
,
Laborschalen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,40* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen