| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6289754 Herst.-Nr.: YHP01MA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Glasfaservlies, weiche Qualität: Durchm. 90mm
- Premium GLP Labordrucker YPD30: Thermotransfer- und Thermodirektdrucker für den GxP-Druck auf Standardpapier und Selbstklebeetiketten
- Adapterkabel zum Anschluß des Druckers: Datenkabel (RS232-Schnittstelle) zum Anschluss eines Secura, Quintix oder Practum an Computer, Drucker (YDP20-0C#) oder Zweitanzeige (YRD03Z-)
- Endlosetiketten für GLP Labordrucker: Papier selbskleb+Thermotransferfolie 90m
- ReproEasy Pads: Test Pads für die regelmäßige Überprüfung der Funktionalität des MA37/160 Feuchtebestimmer. Ermöglicht die schnelle Bestätigung ob ein Gerät ordnungsgemäß funktioniert und richtige Ergebnisse liefert. Verwendung mit der Performance Test Funktion
- Software Sartorius Wedge™: Sartorius Wedge besteht aus einem Softwarepaket zur Datenerfassung von Sartorius Geräten in Windows- Anwendungen, speziell Micrsoft Excel. Sartorius Wedge umfasst zwei von TALtech's Datenerfassungsprogrammen: WinWedge und TCP Wedge. Über seriell oder USB angeschlossene Geräte können über WinWedge angebuden werden. Geräte die über TCP/IP angeschlossen sind können über das Porgramm TCPWedge angeschlossen werden
Beschreibung: ReproEasy Pads Für: MA37 /160 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchte,Bestimmer, Messgerät,Feuchte, Messgeräte,Feuchte, Handcreme |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | pro Paket | € 6,49* | ab € 56,12* | € 79,11* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 93,84* | € 115,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,612* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|