| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6290029 Herst.-Nr.: 932428 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mischzylinder, Boro 3.3, hohe Form, Klasse A, blau graduiert, mit Einzelzertifikat Alle BLAUBRAND® Zylinder werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung geliefert.
-DIN EN ISO 4788 -DE-M gekennzeichnet -Mit PP-Stopfen und Sechskantfuß -Graduierung und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe -Justiert auf IN
Nennvolumen 50 ml Teilung 1,0 ml Höhe 220 mm Schliffgröße NS19/26 Form hoch Genauigkeitsklasse A Farbe Graduierung blau Verschlussart Stopfen Material Verschluss PP Material Boro 3.3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Misch,Zylinder, Volumenmessgerät,Mischzylinder, Volumenmessgeräte,Mischzylinder, silikonschwammstopfe, Schüttelzylinder, Glaszylinder mit Deckel, strofen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |