Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pocket Tester Elite ORP | Typ: Elite ORP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.290 134
6.290 134
Artikel-Nr.:
     163-6290134
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     ELITEORP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Pocket Tester Elite ORP
Der Pocket Tester Elite CTS misst gleichzeitig Oxidation-Reduktions-Potential (ORP) und Temperatur. Mit einer auslaufsicheren, transparenten Kappe mit Füllstandsanzeige für sicheren, aufrechten Stand des Geräts.

-1-Schritt-Kalibrierung
-Große 4-stellige, zweizeilige Anzeige
-Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
-Auto-Hold-Messungen
-Einfach zu bedienende, intuitive Tastatur
-Automatische Abschaltung

Lieferumfang:
Elite ORP: Tester inkl. Batterien, Trageband
Elite ORP Kit: Tester inkl. Batterien, Trageband, weiche Tragetasche
Spezifikationen
ORP/RMV:
Auflösung:
Genauigkeit: -1000 ... 1000 mV
±1 mV
±2 mV ± 1 LSD
Kalibrierpunkte: 1 Punkt
Temperatur:
Auflösung: 0 ... 60 °C
0,1 °C
Arbeitstemperatur:
Relative Feuchte: 5 ... 45 °C
5 ... 85 %, nicht kondensierend
Temperaturkompensation: MTC
Abmessungen (B x L x H):
Gewicht: 200 x 45 x 36 mm
160 g
Stromversorgung: 4 x AAA 1,5 V Batterien
Schutzart: IP 67

Typ Elite ORP
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, pH,Messgeräte, Messgerät,pH, Messgeräte,pH, Hand,Messgeräte, pH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,52*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.