Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH Pocket Tester Elite pH/Elite pH Spear | Typ: Elite pH Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.290 131
6.290 131
6.290 136
Artikel-Nr.:
     163-6290137
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     ELITEPHKIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH Pocket Tester Elite pH / Elite pH Spear
Gleichzeitige Messung von pH und Temperatur mit einem Tester im Taschenformat, der bei einer Vielzahl von Anwendungen präzise Messungen ermöglicht. Der Pocket Tester Elite pH verfügt über eine auslaufsichere, transparente Kappe mit Füllstandsanzeige für sicheren aufrechten Stand des Geräts. Der robuste und benutzerfreundliche Pocket Tester Elite pH Spear mit offener Einstechelektrode ist ideal für die direkte Messung von festen oder halbfesten Proben.

-1-Schritt-Kalibrierung
-Große 4-stellige, zweizeilige Anzeige
-Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
-Auto-Hold-Messungen
-Einfach zu bedienende, intuitive Tastatur
-Automatische Abschaltung

Lieferumfang:
Elite pH und Elite pH-Spear: Tester inkl. Batterien, Trageband
Elite pH Kit und Elite pH Spear Kit: Tester inkl. Batterien, Trageband, weiche Tragetasche, Pufferbeutel-Set (pH 4,01, 7,00, 10,01, entionisiertes Wasser, je 5 x 20 ml)
Spezifikationen Elite pH // pH Spear
pH Messbereich:
Auflösung:
Genauigkeit: -1,00 ... 15,00
0,01 pH
±0,01 pH ±1 LSD
pH Kalibrierpunkte: 1 ... 3 Punkte
Temperatur Messbereich: 0 ... 60 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: 0 ... 50 °C (±0,5 °C + 1 LSD)
50 ... 60 °C (±1,0 °C + 1 LSD)
Arbeitstemperatur:
Relative Feuchte: 5 ... 45 °C
5 ... 85 %, nicht kondensierend
Temperaturkompensation : ATC // MTC
Abmessungen (B x L x H):
Gewicht: 200 x 45 x 36 mm // 280 x 45 x 36 mm
160 g // 150 g
Stromversorgung: 4 x AAA 1,5 V Batterien
Schutzart: IP 67

Typ Elite pH Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.