Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeits Pocket Tester Elite CTS Pin/Cup | Typ: Elite CTS Pin Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.290 132
6.290 132
6.290 133
Artikel-Nr.:
     163-6290138
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     ELITECTSPINKIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Taschen-Konduktometer
konduktometer
Leitfähigkeits Pocket Tester Elite CTS Pin/Cup
Der Pocket Tester Elite CTS misst gleichzeitig Leitfähigkeit/TDS/Salinität und Temperatur. Erhältlich mit Pin oder mit Cup Elektrode. Mit einer auslaufsicheren, transparenten Kappe mit Füllstandsanzeige für sicheren, aufrechten Stand des Geräts.

-1-Schritt-Kalibrierung
-Große 4-stellige, zweizeilige Anzeige
-Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
-Auto-Hold-Messungen
-Einfach zu bedienende, intuitive Tastatur
-Automatische Abschaltung

Lieferumfang:
Elite CTS Pin/Cup: Tester inkl. Batterien, Trageband
Elite CTS Pin/Cup Kit: Tester inkl. Batterien, Trageband, weiche Tragetasche, CTS Leitfähigkeitsstandards Beutel (5 x 1413 µS/cm KCl und 5 x 2764 µS/cm KCl)
Spezifikationen
Leitfähigkeit: 0,0 ... 200,0 µS / 200 ... 2000 µS / 2,00 ... 20,00 mS
Auflösung: 0,1 µS / 1 µS / 0,01 mS
Genaugkeit:
Kalibrierpunkte: ± 1 % komplette Skala
1 ... 3 Punkte
TDS: 0,0 ¼ 100,0 ppm / 100 ¼ 1000 ppm / 100 ¼ 10000 ppm
Auflösung: 0,1 ppm / 1 ppm / 10 ppm
Genaugkeit:
Kalibrierpunkte: ± 1 % komplette Skala
1 ... 3 Punkte
Salinität:
Auflösung:
Genaugkeit: 0 ¼ 10000 ppm
100 ppm
± 1 % komplette Skala
Kalibrierpunkte: 1 Punkt
Temperatur:
Auflösung: 0 ¼ 60,0 °C
0,1 °C
Genaugkeit: 0 ¼ 50 °C (±0,5 °C + 1 LSD)
50 ¼ 60 °C (±1,0 °C + 1 LSD)
Arbeitstemperatur:
Relative Feuchte: 5 ¼ 45 °C
5 ¼ 85 %, nicht kondensierend
Temperaturkompensation: ATC
Abmessungen (B x L x H):
Gewicht Elite CTS Pin/Cup: 202 x 45 x 36 mm
160 g / 150 g
Stromversorgung:
Schutzklasse: 4 x AAA 1,5 V Batterien
IP 67

Typ Elite CTS Pin Kit
Weitere Suchbegriffe: Leitfähigkeits,Messgeräte, Leitfähigkeits,Tester, Leitfähigkeitslösungen, leitfahig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.