Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsviskosimeter B-ONE Portable | Typ: B-ONE Portable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsviskosimeter B-ONE Portable | Typ: B-ONE Portable
Rotationsviskosimeter B-ONE Portable | Typ: B-ONE Portable
Artikel-Nr.:
     163-6290196
Hersteller:
     Lamy Rheology SARL
Herst.-Nr.:
     T600700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotations-Viskosimeter
Rotationsviskosimeter
rotationsviskosimeter
Rotationsviskosimeter B-ONE Portable
Das tragbare Rotationsviskosimeter ist das ideale Werkzeug für Viskositätsmessungen in Werkstätten, Produktionsbereichen oder bei der Feldarbeit.

-Akku-Dauer von 1 Stunde
-Touch-Display mit Angabe von Viskosität, Drehzahl, Drehmoment, Zeit und Ladestand
-Viskositätseinheiten: cP / Poises oder mPas / Pas
-Thixotrope Messungen möglich
-Passende Messspindeln: MS ASTM, MS BV, MS Vane
-Sprachen: Französisch, Englisch, Russisch und Spanisch

Lieferumfang: Viskosimeter inkl. Tragekoffer

Messspindeln und Zubehör bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Rotationsdrehzahl: 0,3...1500 min-1(stufenlos)
Drehmomentbereich: 0,05...13 mNm
Genauigkeit: ±1 % (gesamter Messbereich)
Wiederholbarkeit: ±0,2 %
Display: 7"" Touch screen
Abmessungen Messkopf (Ø x L):
Abmessungen Gerät (B x T x H): 85 x 180/310* mm
125 x 265 x 65 mm
Gewicht: 2 kg
Netzanschluss: 90-240 VAC, 50/60 Hz

Typ B-ONE Portable
Viskosität 200 ... 240 000 000 mPas
Weitere Suchbegriffe: Viskosimeter, Rotations,Viskosimeter, canon fenske Kapillare, viscociteit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.143,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.143,98* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.613,43*
€ 4.299,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.589,88*
€ 4.271,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.524,20*
€ 4.193,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.143,98*
€ 3.741,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.