Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoboxen 81 Well PP autoklavierbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kryoboxen 81 Well PP autoklavierbar
Kryoboxen 81 Well PP autoklavierbar
Artikel-Nr.:
     163-6290857
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     CM81-G-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
cryobox pp 81 plätze
cryobox
Kryoboxen, 81 Well, PP, autoklavierbar
Die Boxen sind aus Polypropylen und bis -90 °C einsetzbar. Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten. Mit Rastereinsatz 9 x 9 und ideal für 1,0 bzw. 2,0 ml Gefäße. Deckel mit Positionscode für jeden Stellplatz.

Anzahl Positionen Breite 9
Anzahl Positionen Tiefe 9
Anzahl Positionen (BxT) 9 x 9
Anzahl Stellplätze 81
Für Röhrchen 1,0/2,0 ml
Farbe grün
Breite 130 mm
Tiefe 130 mm
Höhe 50 mm
Abmessungen (BxT) 130 x 130 mm
Material PP
Autoklavierbar Ja
Min. Temperatur -90 °C
Mit Rastereinsatz Ja
Weitere Suchbegriffe: cryobox 81 plätze, Box,Kryo, Boxen,Kryo, Kryo,Boxen, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,01*
€ 57,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,72*
€ 54,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,24*
€ 50,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,05*
€ 42,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,53*
€ 42,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,98*
€ 38,06
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 28,79*
€ 34,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.