Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoboxen kunststoffbeschichtet weiss ohne Rastereinsatz


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6290879
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6260032-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
cryobox weiß karton
cryoboxen aus karton
Kryoboxen, kunststoffbeschichtet, weiß, ohne Rastereinsatz
Quadratisch. Für die Aufbewahrung von Proben. Aus Karton, kunststoffbeschichtet, ohne Rastereinsatz. Mit Deckel. Weitere Größen und Farben auf Anfrage erhältlich.

Farbe weiß
Höhe innen 100 mm
Breite 133 mm
Tiefe 133 mm
Abmessungen (BxT) 133 x 133 mm
Material Karton
Material Beschichtung Kunststoff
Mit Rastereinsatz Nein
Weitere Suchbegriffe: cryobox, Kryo,Boxen, Einfrier- und Lagerkassetten, Box,Kryo, Boxen,Kryo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,03*
€ 59,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,47*
€ 58,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,69*
€ 54,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,21*
€ 46,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,54*
€ 45,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,67*
€ 41,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 31,21*
€ 37,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,02*
€ 32,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.