Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarsäulen GC BP21 | Ø innen mm: 0.22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapillarsäulen GC BP21 | Ø innen mm: 0.22
Kapillarsäulen GC BP21 | Ø innen mm: 0.22
Artikel-Nr.:
     163-6290955
Hersteller:
     Trajan Scientific
Herst.-Nr.:
     054462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarsäule
Kapillarsäulen GC BP21
Nitroterephthalsäure-modifizierte PEG. Für niedermolekulare Säuren, Alkohole, Aldehyde, Acrylate und Ketone. Geeigneter Ersatz für: DB-FFAP, HP-FFAP, Stabilwax-DA, CPWax-58CB.

-Polare Phase
-Geeignet für die Spülung mit Lösungsmitteln (Wasser oder Methanol sind nicht zum Spülen empfohlen)

Ø innen 0.22 mm
Länge 25 m
Filmdicke 0,25 µm
Temperaturbereich 35 … 240 / 250 °C
Weitere Suchbegriffe: GC,Säulen, Gas,Chromatographie, Chromatographie,GC, Methanol AnalaR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 494,75* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,64*
€ 839,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,22*
€ 834,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,30*
€ 832,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,23*
€ 719,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 543,81*
€ 647,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,75*
€ 588,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.