Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere Typ 122 qualitativ Faltenfilter | Typ: 122


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6291117
Hersteller:
     Ahlstrom-Munksjö
Herst.-Nr.:
     0122P00024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenfilter qualitativ
Qualitativer Faltenfilter
Filterpapier Faltenfilter
Labor Faltenfilter
Filtrierpapiere Typ 122, qualitativ, Faltenfilter
Sehr schnelle Filtration. Für allgemeine Arbeiten im Labor.

Typ 122
Ø 150,0 mm
Gewicht 73 g/m²
Dicke 0,17 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 22 s
Filtrationsgeschwindigkeit 22
Partikelretention 17...30 µm
Art Analyse Qualtitativ
Form (Filter) Faltenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,13*
€ 31,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,31*
€ 27,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.