Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufeln Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufeln Edelstahl V4A
Schaufeln Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     163-6291148
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Pharma-Probenschaufel
chemikalienschaufel edelstahl
Schaufeln, Edelstahl V4A
Hochglanzpoliert. Wandstärke 1,2 mm.

Nennvolumen 450 ml
Länge Schaufel 150 mm
Ø 75 mm
Gesamtlänge 260 mm
Material Edelstahl 1.4401
Weitere Suchbegriffe: chemikalienschaufel bochem, chemikalienschaufel, Scoop, laborschaufeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 103,18*
€ 149,92*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 118,21*
€ 154,72*
€ 8,50*
ab € 134,15*
€ 158,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.