| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6291337 Herst.-Nr.: 40077-0013 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dispensertips Ritips® evolution Universelle Dispensertips für eine Vielzahl von Handdispensern. Die neun Tipgrößen sind zur schnelleren Identifikation mit farblich codierten Adaptern ausgestattet.
-Einfaches, hochpräzises Arbeiten auch im niedrigen µl-Bereich -Durch Direktverdrängerprinzip für viskose, infektiöse und leicht flüchtige Flüssigkeiten geeignet -Tips einzeln maschinell geprüft zur sicheren und reproduzierbaren Anwendung -In Standard- und bioclean®-Qualität (einzeln verpackt und steril) verfügbar -bioclean® Label wird von akkreditierten Laboren bestätigt und bedeutet sterilisiert, pyrogen-, ATP-, RNase- und DNA-frei -Ein chargenbezogenes Zertifikat ist auf Anfrage erhältlich -Lot-Nummer auf jeder Verpackungseinheit
Geeignet für Ripette®, Ripette® pro, Ripette® genX (Ritter), eLineTM Dispenser (Sartorius), Multipette® 4780, Multipette® plus (Eppendorf), Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201, Distriman®(Gilson), StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®(Starlab), Handrop, HandyStep®, HandyStep® S, HandyStep® electronic (Brand).
Für die Dispensertips 25 ml und 50 ml ist ein Adapter erforderlich. Bitte bei Bedarf Art.-Nr. 6.323 444 oder 6.310 548 separat bestellen.
Nennvolumen 0,50 ml Für Typ bioclean® Steril Ja RNase/DNase-frei Ja Pyrogenfrei Ja ATP-frei Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dispenser,Tips, Hand,Dispenser, dispener |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,06* | € 172,56* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,73* | € 180,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3973* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|