Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Heizplatten Serie EB-C CERAN® | Typ: 33EB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Heizplatten Serie EB-C CERAN® | Typ: 33EB-C
Einbau-Heizplatten Serie EB-C CERAN® | Typ: 33EB-C
Artikel-Nr.:
     163-6291518
Hersteller:
     Harry Gestigkeit
Herst.-Nr.:
     33 EB-C
EAN/GTIN:
     4250027804181
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Hochleistungsheizplatten
Einbau-Heizplatten Serie EB-C, CERAN®
Die Baureihe EB-C ist für den Tischeinbau ausgelegt und wird mit Einbauaufhängung geliefert. Das separate Reglergehäuse kann direkt in die Tischzarge eingebaut werden. Elektrische Verbindungen zwischen Regelgehäuse und Heizplatte sind durch einen flexiblen Metallschlauch geschützt. Leitungslänge zwischen Regelgehäuse und Heizgerät 0,65 m.


-Beheizter Bereich auf CERAN®-Heizfläche markiert
-Kein Wärmeverlust an Tischplatte und Heizflächenränder

Typ 33EB-C
Min. Temperatur 50 °C
Max. Temperatur 500 °C
Heizleistung 4400 W
Breite 440 mm
Tiefe 440 mm
Höhe 100 mm
Abmessungen (BxTxH) 440 x 440 x 100 mm
Anzahl Heizplatten 1
Breite Heizfläche 410 mm
Tiefe Heizfläche 410 mm
Heizfläche (BxT) 410 x 410 mm
Material Heizplatte Glaskeramik
Anzeige Analog
Anzeigeart Ohne Display
Bedienung Drehknopf
Gewicht 9,0 kg
Stromversorgung 400 V·3/N/PE, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: heizplatten labor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.614,97*
€ 1.777,64*
Frei Haus
ab € 1.680,01*
€ 1.850,70*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.777,64*
€ 2.115,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.756,38*
€ 2.090,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.698,21*
€ 2.020,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.657,13*
€ 1.971,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.614,97*
€ 1.921,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.614,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.