Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Kraftmessgerät FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanisches Kraftmessgerät FA
Mechanisches Kraftmessgerät FA
Mechanisches Kraftmessgerät FA
Artikel-Nr.:
     163-6291752
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FA 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer
Mechanisches Kraftmessgerät FA
Für Zug- und Druckkraftmessungen mit Peak-Hold-Funktion.


-Duale Skala: Newton und kg parallel ablesbar
-Drehbare Ableseeinheit zur einfachen Justierung des Gerätes
-Peak-Hold-Funktion durch Schleppzeiger
-Montierbar auf alle manuellen Prüfstände
-Nullstellung der Anzeige per Knopfdruck


Lieferumfang:
Mechanisches Kraftmessgerät, Tragekoffer, Standardaufsätze, Verlängerungsstange 90 mm

Max. Messwert 200 N
Messbereich 200 N
Ablesbarkeit 1 N
Breite 232 mm
Tiefe 60 mm
Höhe 51 mm
Abmessungen (BxTxH) 232 x 60 x 51 mm
Gewicht 550 g
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,57*
€ 177,26*
Frei Haus
ab € 149,61*
€ 177,26*
Frei Haus
ab € 148,71*
€ 177,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 184,35*
Lager 163
Frei Haus
ab € 162,43*
€ 187,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 282,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.