Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlblock PCR-Cooler | Beschreibung: 1 x Pink + 1 x Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kühlblock PCR-Cooler | Beschreibung: 1 x Pink + 1 x Blau
Kühlblock PCR-Cooler | Beschreibung: 1 x Pink + 1 x Blau
Artikel-Nr.:
     163-6292159
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlbox Cryoröhrchen
Kühlbox PCR
Kühlbox Reaktionsgefäße
Kühlständer für Reaktionsgefäße
Kühlblock PCR-Cooler
PCR-Cooler aus PP mit Deckel aus PC. Eisfreies Kühlsystem zur Vorbereitung und Lagerung von PCR-Röhrchen und -Streifen mit 0,2 und 0,5 ml sowie 96-Well-Platten in Standard- und Low-Well-Form. Die Probentemperatur wird ohne Deckel bis zu 3 Stunden bei unter 5 °C gehalten. 96-Well-Platten können über 1 Stunde bei einer Temperatur von 0 °C gekühlt werden. Überschreitung der Temperaturgrenze von 6 °C wird durch einen Farbwechsel des Coolers oder der einzelnen Wells angezeigt.

-2 Farboptionen: Lila bis Rosa oder Dunkelblau bis Hellblau
-Eisfreie Kühlung der Proben verringert das Kontaminationsrisiko
-Vollständig versiegelter, schallgeschweißter Cooler verhindert ein Auslaufen des Kühlmittels
-Abnehmbarer Deckel dient auch als Ständer
-Deckel ist für Links- und Rechtshänder geeignet
-Ergonomische, strukturierte Fingergriffe bieten sicheren Halt, insbesondere bei Verwendung von Handschuhen
-Kann für die Gefrierlagerung bis -80 ° C verwendet werden.
-Alphanumerische Identifikation
-2 Jahre Garantie

Beschreibung 1 x Pink + 1 x Blau
... > Lager 163 > Genomics > PCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 42,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,07*
€ 135,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,99*
€ 135,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,77*
€ 129,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,24*
€ 125,24
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 98,90*
€ 117,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,68*
€ 101,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.