Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborunterlagen Workstation Lab Mat Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.292 160
6.292 160
Artikel-Nr.:
     163-6292160
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch Unterlage
Dycem Unterlage
Adhäsionsmatte
Labor Silikonunterlage
Laborunterlagen Workstation Lab Mat, Silikon
Rutschfeste Laborunterlagen mit 2 verschiedenen Seiten für die Vereinfachung von Arbeitsprozessen durch Organisation. Eine komplett glatte Seite und eine Seite mit einer Kombination aus griffiger und glatter Oberfläche. Der griffige Bereich verhindert ungewollte Bewegungen von Kleinteilen. Ideal für jedes Labor, spezielle Arbeitsplätze wie Kühlräume oder Bereiche, in denen hohe Sterilität gefordert ist. Abmessungen (B x T x H): 305 x 379 x 2 mm

-Schutz der Arbeitsplatte vor heißen Gegenständen bis zu 200 °C
-Mit Rand für das Zurückhalten von ca. 250 ml Flüssigkeit
-Wiederverwendbar
-Chemikalienbeständig
-Spülmaschinengeeignet
-Lebensmittelgeeignet
-Geräuschdämpfend
-Aufrollbar
-Autoklavierbar bei 121 °C für 15 Minuten

Farbe blau
Breite 379 mm
Dicke 2 mm
Länge 305 mm
Material Silikon
Max. Temperaturbeständigkeit 200 °C
Temperaturbeständigkeit 200 °C
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Labormatte, Laborunterlage, anti rutsch unterlage, Labor,Unterlagen, Silikon,Unterlagen, Anti-Rutsch-Matten, Schutz,Unterlagen, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,96* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.