Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäßständer PP klinisch für 4-Gefäßgrößen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reaktionsgefäßständer PP klinisch für 4-Gefäßgrößen
Reaktionsgefäßständer PP klinisch für 4-Gefäßgrößen
Artikel-Nr.:
     163-6292165
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Wege Reaktionsgefäßgestell
Gestell-Würfel
Kombi-Röhrchengestell
Kühlrack für Reaktionsgefäße
Reaktionsgefäßständer, PP, klinisch, für 4-Gefäßgrößen
Speziell für runde, flache und konische Blutentnahme- und Kulturröhrchen geeignet. 6 Racks können zu einem großen Rack zusammengesteckt werden. Stabiler Polypropylenständer für Röhrchen mit Ø 13 x 75 mm, Ø 13 x 100 mm, Ø 16 x 100 mm, Ø 16 x 125 mm, Ø 17 x 120 mm oder Volumen von 3,5 ml, 7 ml, 10 ml, 15 ml. Verschiedene Seiten zur Aufnahme von 12 oder 18 Röhrchen je nach Röhrchengröße.

-Gestelle können in Wasserbädern verwendet und in Tiefkühler gestellt werden
-Alphanumerische Identifikation
-Chemische Beständigkeit
-Autoklavierbar

Breite 232 mm
Tiefe 70,0 mm
Höhe 95 mm
Abmessungen (BxTxH) 232 x 70 x 95 mm
Farbe grün
Material PP
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, kühlrack für reaktionsgefäße, Reaktions,Gefäßständer, Ständer,Reaktionsgefäße, Mikro,Tube Racks, Racks,Mikrotubes, Gestell für,Zentrifugenröhrchen, Gestelle für,Zentrifugenröhrche, Wasserbad, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,80*
€ 116,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,57*
€ 116,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,12*
€ 110,81
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 85,79*
€ 102,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,93*
€ 99,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,43*
€ 87,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.