Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöpfer PTFE 100 ml ØxH 55x65 mm Länge 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöpfer PTFE 100 ml ØxH 55x65 mm Länge 60 cm
Schöpfer PTFE 100 ml ØxH 55x65 mm Länge 60 cm
Schöpfer PTFE 100 ml ØxH 55x65 mm Länge 60 cm
Schöpfer PTFE 100 ml ØxH 55x65 mm Länge 60 cm
Schöpfer PTFE 100 ml ØxH 55x65 mm Länge 60 cm
Schöpfer PTFE 100 ml ØxH 55x65 mm Länge 60 cm
Schöpfer PTFE 100 ml ØxH 55x65 mm Länge 60 cm
Artikel-Nr.:
     163-6300006
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeits-Sammler
Flüssigprobennehmer
Probennehmer für Flüssigkeit
Probennahmeschöpfer
Schöpfer PTFE, 100 ml, ØxH 55x65 mm, Länge 60 cm
Alle mediumsberührten Teile aus reinem PTFE, weiß. Vollkommen inert gegen alle Substanzen (mit Ausnahme von elementarem Fluor). Die Stange ist mit einem Stahlkern stabilisiert und vollkommen mit PTFE ummantelt. Die 60 cm lange Stange kann um ein weiteres Element auf 120 cm Länge verlängert werden. Der Schöpfer PTFE mit 10 ml hat eine feste Stange mit 155 mm Länge.
Weitere Suchbegriffe: Probenschöpfer, probenschöpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.