| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6300299 Herst.-Nr.: 1340159 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vollpipetten, Kalk-Natron-Glas, Klasse AS, 1 Marke, braun graduiert Justiert auf EX. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600, Volumenmarke, Ringmarke und Beschriftung in dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe, DIN EN ISO 648. Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Nennvolumen 9,0 ml Länge 450 mm Toleranz 0,020 ± ml Material Kalk-Natron-Glas Genauigkeitsklasse AS Anzahl Ringmarken 1 Farbe Graduierung braun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pipette,Voll, Pipetten,Voll, Voll,Pipetten, Volumenmessgerät,Pipetten, Volumenmessgeräte,Pipetten, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, P:vollglaspipette, Glaspipetten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,435* | € 12,45834* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | pro Stück | € 18,90* | ab € 9,28* | € 14,51* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 10,09* | € 21,53* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 44,27* | € 56,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|