Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborscheren Edelstahl mit Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborscheren Edelstahl mit Kunststoffgriff
Laborscheren Edelstahl mit Kunststoffgriff
Artikel-Nr.:
     163-6302790
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     4020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Laborscheren, Edelstahl, mit Kunststoffgriff
Aus Edelstahl 1.4016. Mit einem spitzen und einem abgerundetem Blatt.

Spitzenform spitz-rund
Länge Klingen 50 mm
Gesamtlänge 130 mm
Farbe Griff blau
Material Edelstahl 1.4016
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, arbeitsschere rund, allzweckschere, haushaltsschere 13 cm, Labor,Scheren, Laborscheren, Bügelklingen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5,99*
€ 9,35*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 5,63*
€ 9,76*
€ 8,50*
ab € 7,36*
€ 11,28*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.