Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel Stempelfeld LDPE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel Stempelfeld LDPE
Druckverschlussbeutel Stempelfeld LDPE
Artikel-Nr.:
     163-6304626
Hersteller:
     HK-Pack Krautscheid
Herst.-Nr.:
     102.139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel Stempelfeld, PE-LD
Transparenter und wiederverschließbarer Verpackungsbeutel


-Lebensmittelgeeignet
-Gefrierbeständig
-Hitzebeständig bis 60 °C
-Reissfest
-Praktische Kennzeichnung durch ein Beschriftungsfeld

Breite 300 mm
Höhe 400 mm
Abmessungen (BxH) 300 x 400 mm
Dicke 0,050 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 60 °C
Temperaturbeständigkeit 60 °C
Farbe transparent
Material PE-LD
Mit Beschriftungsfeld Ja
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, ldpe-beutel 100 stück, LDPE, Zip-Beutel, Zip Beutel, Gleitverschlussbeutel, ZipLock, Tüten, Zip bag, druckverschließbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,08*
€ 17,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.