Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 20.00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 20.00 mm
Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 20.00 mm
Artikel-Nr.:
     163-6304740
Hersteller:
     Fritsch
Herst.-Nr.:
     30.0400.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe fritsch
analysensiebe
Analysensiebe, 200 x 50 mm
Rand und Gewebe aus rostfreiem Stahl nach ISO 3310-1, inkl. Werksbescheinigung.

Weitere Analysensiebe und Siebzubehör in weiteren Durchmessern und Maschenweiten auch nach ASTM auf Anfrage.

Maschenweite 20,00 mm
Ø 200 mm
Höhe 50 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensieb edelstahl, Analysen,Siebe, Siebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 191,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.