Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deep-well-Platten Nunc™ 96-well PP 1ml unsterilSt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deep-well-Platten Nunc™ 96-well PP 1ml unsterilSt.
Deep-well-Platten Nunc™ 96-well PP 1ml unsterilSt.
Artikel-Nr.:
     163-6305666
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     260252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Deep-well-Platten Nuncä, 96-well, PP
Die Platten sind geeignet für Probenaufnahme, Lagerung, kombinatorische Chemie, Substanzbibliotheken, Bakterien- und Hefekulturen und als Auffangplatten für Nunc Filterplatten. Sie sind beständig gegenüber den meisten Chemikalien, Lösungsmitteln und Alkoholen, die in der kombinatorischen Chemie verwendet werden.

-Naturfarben
-Mit Shared-Wall-Technologie
-Runder Wellboden reduziert Flüssigkeitsretention

Anzahl Wells 96
Nennvolumen 1,0 ml
Material PP
Farbe natur
Form Wells rund
Steril Nein
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, Deep-Well-Platten, Storageplatten, Auffang,Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,9376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 321,23*
€ 382,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 321,21*
€ 382,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 312,01*
€ 371,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 277,87*
€ 330,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 250,08*
€ 297,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 218,76*
€ 260,32
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 196,88*
€ 234,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.