Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch Latex | Ø innen: 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch Latex | Ø innen: 12 mm
Schlauch Latex | Ø innen: 12 mm
Artikel-Nr.:
     163-6305703
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3051217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
Latexschlauch
Schläuche, Latex
Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C. Verpackungseinheit: 10 m Rolle.

Ø innen 12,0 mm
Ø außen 17 mm
Wandstärke 2.5 mm
Shore-Härte 40 A
Max. Abgabelänge 10 m
Farbe transparent
Material Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: latexschlauch, Schläuche, P:Schlauch, Schleuche, latex schläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 16,14*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 18,18*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.