Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewargefäße GSS/DSS zylindrische Form Edelstahl | Typ: DSS 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dewargefäße GSS/DSS zylindrische Form Edelstahl | Typ: DSS 1000 W
Dewargefäße GSS/DSS zylindrische Form Edelstahl | Typ: DSS 1000 W
Dewargefäße GSS/DSS zylindrische Form Edelstahl | Typ: DSS 1000 W
Artikel-Nr.:
     163-6306453
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     2102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewar-isoliergefäß 1 l
dewar isoliergefäß
Dewargefäße GSS/DSS, zylindrische Form, Edelstahl
Für das Kühlen und Lagern von temperaturempfindlichen Stoffe z.B. mit Trockeneis (CO2). Tragegriff wie angegeben.


-Zylindrische Form
-Aus Edelstahl


Stopfen bitte separat bestellen.

Typ DSS 1000 W
Inhalt 1000 ml
Ø innen 100 mm
Höhe innen 156 mm
Mit Tragebügel
Weitere Suchbegriffe: dewargefäße zylindrisch, Dewar-Gefäße, Isolier,Gefäße, silikonschwammstopfe, strofen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,61*
€ 373,54*
Lager 163
Frei Haus
ab € 344,92*
€ 393,83*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,16*
€ 461,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,01*
€ 445,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,92*
€ 410,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.