Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messermühle GRINDOMIX GM 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.310 086
6.310 086
Artikel-Nr.:
     163-6310086
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     20.254.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messermühle
messermühle retsch
messermühle
Messermühle GRINDOMIX GM 200
Die Messermühlen eignen sich für die schnelle und reproduzierbare Zerkleinerung und Homogenisierung vor allem von Nahrungsmitteln. Sie verarbeiten Substanzen mit hohem Wasser-, Öl- oder Fettanteil ebenso schnell und zuverlässig wie trockene, weiche und mittelharte Produkte.


-Sehr schnelle und reproduzierbare Zerkleinerung und Homogenisierung von Lebensmitteln
-Drehzahlgeregelter kraftvoller Industriemotor
-Alle probenberührenden Teile autoklavierbar
-Boost Funktion erlaubt kurzzeitige Erhöhung der Drehzahl auf 14000 min-1
-Digitale Anzeige von Drehzahl und Mahldauer
-Intervallbetrieb möglich
-Optionaler Schwerkraftdeckel für die automatische Anpassung des Mahlraumvolumens
-Speicherung von 4 Programmsequenzen möglich
-8 Parameterkombinationen speicherbar


Lieferumfang: Messermühle, 1 l Kunststoffbehälter, Standarddeckel, Messer aus rostfreiem Stahl

Max. Aufgabekorngröße 40 mm
Aufgabekorngröße 40 mm
Max. Aufgabemenge 700 ml
Aufgabemenge 700 ml
Max. Endfeinheit 300 µm
Min. Drehzahl 2000 1/min
Max. Drehzahl 10000 1/min
Drehzahl 2.000 ... 10.000 1/min
Breite 350 mm
Tiefe 392 mm
Höhe 275 mm
Abmessungen (BxTxH) 350 x 392 x 275 mm
Gewicht 10,0 kg
Nennleistung 1000,000 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Homogenisatoren, Messer,Mühlen, Mühle,Analysen, Mühlen,Analysen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.012,71*
€ 4.364,99*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.564,17*
€ 4.915,90*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.915,90*
€ 5.849,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.855,51*
€ 5.778,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.679,78*
€ 5.568,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.594,86*
€ 5.467,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.564,17*
€ 5.431,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.