Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhauben Serie KM-MEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseheizhauben Serie KM-MEB
Gehäuseheizhauben Serie KM-MEB
Artikel-Nr.:
     163-6310320
Hersteller:
     ISOHEAT
Herst.-Nr.:
     92802000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhauben Serie KM-MEB
Mit korrosionsbeständiger Edelstahl-Heizschale zum Schutz vor auslaufender Flüssigkeit in Folge von Gefäßbruch.

-Erhöhte Arbeitssicherheit im Labor
-Kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse, chemikalienbeständig
-Vorbereitete Gewindebohrung für Stativklemme
-2 Heizzonen
-Mit eingebautem Regler zur stufenlosen Leistungsanpassung
-Wärmeisoliert und schutzgeerdet
-Eingebauter Netz- und Heizzonenschalter
-1,5 m Netzzuleitung und Personenschutzschalter

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 2000 ml
Ø Gefäß 166 mm
Ø 300 mm
Höhe 220 mm
Abmessungen (ØxH) 300 x 220 mm
Anzahl Heizzonen 2
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 500 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube 2000ml, heizhaube, heizhaube regler, Heiz,Hauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 334,51*
€ 381,55*
Lager 163
Frei Haus
ab € 390,63*
€ 546,84*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,84*
€ 650,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,36*
€ 650,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,04*
€ 634,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,71*
€ 553,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 418,24*
€ 497,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,63*
€ 464,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 390,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.